タカ印(ササガワ)
スタンプカード 二つ折 50枚入
リピーター獲得に最適なスタンプカードです。
用途
飲食店やサロン、各種店舗で使いやすいデザインで、販促ツールとして幅広く活用できます。厚手の用紙二つ折りタイプで扱いやすく、集客力アップに貢献します。スタンプスペース50マス。
仕様
スタンプスペース50マス
材質
コートカード紙(157g/m2)
寸法(縦×横)(mm)
54×172
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59192327
16-4966
和風
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59192361
16-4967
カジュアル
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください