タカ印(ササガワ)
スタンプカード 50枚入
リピーター獲得に最適なスタンプカードです。
用途
飲食店やサロン、各種店舗で使いやすいデザインで、販促ツールとして幅広く活用できます。クラフトの厚手用紙で扱いやすく、集客力アップに貢献します。スタンプスペース20マス。
仕様
スタンプスペース20マス
材質
クラフトカード紙(230g/m2)
寸法(縦×横)(mm)
55×85
色(柄)
クラフト
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59192205
16-4950
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59192221
16-4951
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59192230
16-4952
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください