曜日別特売

スタンプカード 二つ折 50枚入

スタンプカード 二つ折 50枚入 - タカ印(ササガワ)スタンプカード 二つ折 50枚入 - タカ印(ササガワ)スタンプカード 二つ折 50枚入 - タカ印(ササガワ)スタンプカード 二つ折 50枚入 - タカ印(ササガワ)スタンプカード 二つ折 50枚入 - タカ印(ササガワ)スタンプカード 二つ折 50枚入 - タカ印(ササガワ)スタンプカード 二つ折 50枚入 - タカ印(ササガワ)スタンプカード 二つ折 50枚入 - タカ印(ササガワ)

リピーター獲得に最適なスタンプカードです。

用途飲食店やサロン、各種店舗で使いやすいデザインで、販促ツールとして幅広く活用できます。厚手の用紙二つ折りタイプで扱いやすく、集客力アップに貢献します。スタンプスペース30マス。仕様スタンプスペース30マス材質コートカード紙(157g/m2)寸法(縦×横)(mm)54×172内容量1冊(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5919231816-4963シンプル
740
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
5919233616-4964シンプル
740
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
5919234516-4965カジュアル
740
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする