曜日別特売

スタンプカード 50枚入

スタンプカード 50枚入 - タカ印(ササガワ)スタンプカード 50枚入 - タカ印(ササガワ)スタンプカード 50枚入 - タカ印(ササガワ)スタンプカード 50枚入 - タカ印(ササガワ)スタンプカード 50枚入 - タカ印(ササガワ)スタンプカード 50枚入 - タカ印(ササガワ)スタンプカード 50枚入 - タカ印(ササガワ)スタンプカード 50枚入 - タカ印(ササガワ)

リピーター獲得に最適なスタンプカードです。

用途飲食店やサロン、各種店舗で使いやすいデザインで、販促ツールとして幅広く活用できます。厚手の用紙で扱いやすく、集客力アップに貢献します。スタンプスペース20マス。仕様スタンプスペース20マス材質コートカード紙(209g/m2)寸法(縦×横)(mm)55×85内容量1冊(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5919223916-4956和風
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
5919224816-4953シンプル
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
5919225716-4954シンプル
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
5919226616-4955カジュアル
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
5919227516-4957カジュアル
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする