八幡ねじ
袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59189150
3
1ケース(32000本)
【ドーム】0.3
【m2】4.8
0.5
【六角】5.6
3
オープン
¥
120,970
¥
133,067
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189159
4
1ケース(16000本)
【ドーム】0.6
【m2】6.2
0.7
【六角】7
4
オープン
¥
63,230
¥
69,553
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189168
5
1ケース(10000本)
【ドーム】0.6
【m2】7.5
0.8
【六角】8
5
オープン
¥
39,260
¥
43,186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189177
6
1ケース(5200本)
【ドーム】0.6
【m2】9.5
1
【六角】10
6
オープン
¥
25,890
¥
28,479
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189186
8
1ケース(2000本)
【ドーム】0.8
【m2】12.5
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
19,110
¥
21,021
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189195
10
1ケース(1000本)
【ドーム】1
【m2】15.5
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
18,640
¥
20,504
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189211
12
1ケース(640本)
【ドーム】1.2
【m2】18.5
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
17,370
¥
19,107
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189220
16
1ケース(320本)
【ドーム】1.6
【m2】24
2
【六角】24
16
オープン
¥
17,640
¥
19,404
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189229
20
1ケース(168本)
【ドーム】1.6
【m2】29
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
18,390
¥
20,229
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189238
24
1ケース(108本)
【ドーム】2
【m2】35.5
3
【六角】36
24
オープン
¥
28,970
¥
31,867
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください