八幡ねじ
袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59189360
3
1ケース(32000本)
【ドーム】0.3
【m2】4.8
0.5
【六角】5.6
3
オープン
¥
126,690
¥
139,359
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189369
4
1ケース(16000本)
【ドーム】0.6
【m2】6.2
0.7
【六角】7
4
オープン
¥
62,330
¥
68,563
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189378
5
1ケース(10000本)
【ドーム】0.6
【m2】7.5
0.8
【六角】8
5
オープン
¥
43,690
¥
48,059
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189387
6
1ケース(5200本)
【ドーム】0.6
【m2】9.5
1
【六角】10
6
オープン
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189396
8
1ケース(2000本)
【ドーム】0.8
【m2】12.5
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
20,130
¥
22,143
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189405
10
1ケース(1000本)
【ドーム】1
【m2】15.5
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189421
12
1ケース(640本)
【ドーム】1.2
【m2】18.5
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
15,890
¥
17,479
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189430
16
1ケース(320本)
【ドーム】1.6
【m2】24
2
【六角】24
16
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189439
18
1ケース(200本)
【ドーム】1.6
【m2】27
2.5
【六角】27
18
オープン
¥
17,830
¥
19,613
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189448
20
1ケース(168本)
【ドーム】1.6
【m2】29
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
17,690
¥
19,459
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189457
24
1ケース(108本)
【ドーム】2
【m2】35.5
3
【六角】36
24
オープン
¥
25,990
¥
28,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください