袋ナット(鉄/生地) ケース販売

袋ナット(鉄/生地) ケース販売 - 八幡ねじ袋ナット(鉄/生地) ケース販売 - 八幡ねじ

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。めっきはしてありません。

用途安全性が必要な箇所に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5918902831ケース(32000本)【ドーム】0.3【m2】4.80.5【六角】5.63
オープン
98,530
108,383(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918903741ケース(16000本)【ドーム】0.6【m2】6.20.7【六角】74
オープン
52,310
57,541(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918904651ケース(10000本)【ドーム】0.6【m2】7.50.8【六角】85
オープン
39,340
43,274(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918905561ケース(5200本)【ドーム】0.6【m2】9.51【六角】106
オープン
22,190
24,409(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918907181ケース(2000本)【ドーム】0.8【m2】12.51.25【六角】138
オープン
17,600
19,360(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189080101ケース(1000本)【ドーム】1【m2】15.51.5【六角】1710
オープン
16,300
17,930(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189089121ケース(640本)【ドーム】1.2【m2】18.51.75【六角】1912
オープン
16,030
17,633(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189098141ケース(400本)【ドーム】1.6【m2】212【六角】2214
オープン
19,690
21,659(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189107161ケース(320本)【ドーム】1.6【m2】242【六角】2416
オープン
17,110
18,821(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189116201ケース(168本)【ドーム】1.6【m2】292.5【六角】3020
オープン
18,860
20,746(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189125221ケース(144本)【ドーム】2【m2】32.52.5【六角】3222
オープン
20,400
22,440(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189141241ケース(108本)【ドーム】2【m2】35.53【六角】3624
オープン
27,760
30,536(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする