八幡ねじ
袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途
安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
クロームメッキ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59189247
3
1ケース(32000本)
【ドーム】0.3
【m2】4.8
0.5
【六角】5.6
3
オープン
¥
178,900
¥
196,790
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189256
4
1ケース(24000本)
【ドーム】0.6
【m2】6.2
0.7
【六角】7
4
オープン
¥
143,060
¥
157,366
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189265
5
1ケース(10000本)
【ドーム】0.6
【m2】7.5
0.8
【六角】8
5
オープン
¥
66,040
¥
72,644
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189281
6
1ケース(5200本)
【ドーム】0.6
【m2】9.5
1
【六角】10
6
オープン
¥
40,140
¥
44,154
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189290
8
1ケース(2000本)
【ドーム】0.8
【m2】12.5
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
29,210
¥
32,131
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189299
10
1ケース(1000本)
【ドーム】1
【m2】15.5
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
22,440
¥
24,684
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189308
12
1ケース(640本)
【ドーム】1.2
【m2】18.5
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
22,160
¥
24,376
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189317
14
1ケース(400本)
【ドーム】1.6
【m2】21
2
【六角】22
14
オープン
¥
30,000
¥
33,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189326
16
1ケース(320本)
【ドーム】1.6
【m2】24
2
【六角】24
16
オープン
¥
32,240
¥
35,464
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189335
20
1ケース(168本)
【ドーム】1.6
【m2】29
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
32,560
¥
35,816
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189351
24
1ケース(108本)
【ドーム】2
【m2】35.5
3
【六角】36
24
オープン
¥
24,570
¥
27,027
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください