八幡ねじ
高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売
高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59188748
6X10X20
1ケース(3200本)
【l】20
1
【六角】10
6
オープン
¥
55,240
¥
60,764
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188757
6X10X25
1ケース(2800本)
【l】25
1
【六角】10
6
オープン
¥
73,110
¥
80,421
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188766
6X10X30
1ケース(2000本)
【l】30
1
【六角】10
6
オープン
¥
69,100
¥
76,010
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188775
6X10X40
1ケース(1600本)
【l】40
1
【六角】10
6
オープン
¥
110,310
¥
121,341
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188791
8X13X20
1ケース(1760本)
【l】20
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
39,230
¥
43,153
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188800
8X13X25
1ケース(1440本)
【l】25
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
39,910
¥
43,901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188809
8X13X30
1ケース(1200本)
【l】30
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
42,360
¥
46,596
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188818
8X13X40
1ケース(960本)
【l】40
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
52,790
¥
58,069
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188827
8X13X50
1ケース(720本)
【l】50
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
49,560
¥
54,516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188836
10X17X20
1ケース(1200本)
【l】20
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
43,190
¥
47,509
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188845
10X17X30
1ケース(800本)
【l】30
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
35,590
¥
39,149
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188861
10X17X40
1ケース(560本)
【l】40
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
32,760
¥
36,036
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188870
10X17X50
1ケース(400本)
【l】50
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
30,430
¥
33,473
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188879
12X19X20
1ケース(1000本)
【l】20
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
41,340
¥
45,474
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188888
12X19X25
1ケース(800本)
【l】25
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
44,400
¥
48,840
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188897
12X19X30
1ケース(640本)
【l】30
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
39,700
¥
43,670
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188906
12X19X40
1ケース(480本)
【l】40
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
34,170
¥
37,587
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188915
12X19X50
1ケース(360本)
【l】50
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188931
16X24X30
1ケース(360本)
【l】30
2
【六角】24
16
オープン
¥
32,970
¥
36,267
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188940
16X24X35
1ケース(320本)
【l】35
2
【六角】24
16
オープン
¥
32,730
¥
36,003
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188949
16X24X40
1ケース(280本)
【l】40
2
【六角】24
16
オープン
¥
33,640
¥
37,004
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188958
16X24X50
1ケース(240本)
【l】50
2
【六角】24
16
オープン
¥
34,890
¥
38,379
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188967
20X30X30
1ケース(240本)
【l】30
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188976
20X30X40
1ケース(160本)
【l】40
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
37,600
¥
41,360
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188985
20X30X50
1ケース(128本)
【l】50
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
30,260
¥
33,286
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください