曜日別特売

高ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売

高ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売 - 八幡ねじ高ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売 - 八幡ねじ

高さが高い(30~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591890016X10X401ケース(1600本)【l】401【六角】106
オープン
132,310
145,541(税込)
6日以内出荷
返品不可
591890108X13X301ケース(1200本)【l】301.25【六角】138
オープン
47,140
51,854(税込)
6日以内出荷
返品不可
591890198X13X501ケース(720本)【l】501.25【六角】138
オープン
45,540
50,094(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする