八幡ねじ
六角ナット 1種(鉄/三価クロメート) ケース販売
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59187585
2
1ケース(320000本)
【m】1.6
0.4
【六角】4
2
オープン
¥
418,060
¥
459,866
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187601
2.3
1ケース(200000本)
【m】1.8
0.4
【六角】4.5
2.3
オープン
¥
287,970
¥
316,767
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187610
2.5
1ケース(128000本)
【m】2
0.45
【六角】5
2.5
オープン
¥
165,790
¥
182,369
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187619
2.6
1ケース(160000本)
【m】2
0.45
【六角】5
2.6
オープン
¥
155,500
¥
171,050
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187628
3
1ケース(100000本)
【m】2.4
0.5
【六角】5.5
3
オープン
¥
94,370
¥
103,807
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187637
4
1ケース(40000本)
【m】3.2
0.7
【六角】7
4
オープン
¥
52,110
¥
57,321
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187646
5
1ケース(30000本)
【m】4
0.8
【六角】8
5
オープン
¥
49,240
¥
54,164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187655
6
1ケース(15000本)
【m】5
1
【六角】10
6
オープン
¥
33,870
¥
37,257
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187671
8
1ケース(6000本)
【m】6.5
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
25,290
¥
27,819
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187680
10
1ケース(3000本)
【m】8
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
19,210
¥
21,131
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187689
12
1ケース(2000本)
【m】10
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
18,690
¥
20,559
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187698
14
1ケース(1300本)
【m】11
2
【六角】22
14
オープン
¥
22,940
¥
25,234
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187707
16
1ケース(1000本)
【m】13
2
【六角】24
16
オープン
¥
17,760
¥
19,536
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187716
18
1ケース(700本)
【m】15
2.5
【六角】27
18
オープン
¥
25,930
¥
28,523
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187725
20
1ケース(500本)
【m】16
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
16,830
¥
18,513
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187741
22
1ケース(400本)
【m】18
2.5
【六角】32
22
オープン
¥
17,570
¥
19,327
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187750
24
1ケース(250本)
【m】19
3
【六角】36
24
オープン
¥
15,460
¥
17,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください