八幡ねじ
六角ナット 1種(鉄/ユニクロ) ケース販売
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59187226
2
1ケース(320000本)
【m】1.6
0.4
【六角】4
2
オープン
¥
380,160
¥
418,176
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187235
2.6
1ケース(160000本)
【m】2
0.45
【六角】5
2.6
オープン
¥
164,210
¥
180,631
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187251
3
1ケース(100000本)
【m】2.4
0.5
【六角】5.5
3
オープン
¥
86,840
¥
95,524
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187260
3.5
1ケース(70000本)
【m】2.8
0.6
【六角】6
3.5
オープン
¥
80,270
¥
88,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187269
4
1ケース(40000本)
【m】3.2
0.7
【六角】7
4
オープン
¥
47,530
¥
52,283
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187278
5
1ケース(30000本)
【m】4
0.8
【六角】8
5
オープン
¥
44,960
¥
49,456
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187287
6
1ケース(15000本)
【m】5
1
【六角】10
6
オープン
¥
30,200
¥
33,220
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187296
8
1ケース(6000本)
【m】6.5
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
22,190
¥
24,409
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187305
10
1ケース(3000本)
【m】8
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
17,590
¥
19,349
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187321
12
1ケース(2000本)
【m】10
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
17,240
¥
18,964
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187330
14
1ケース(1300本)
【m】11
2
【六角】22
14
オープン
¥
21,460
¥
23,606
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187339
16
1ケース(1000本)
【m】13
2
【六角】24
16
オープン
¥
16,360
¥
17,996
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187348
18
1ケース(700本)
【m】15
2.5
【六角】27
18
オープン
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187357
20
1ケース(500本)
【m】16
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187366
22
1ケース(400本)
【m】18
2.5
【六角】32
22
オープン
¥
15,840
¥
17,424
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187375
24
1ケース(250本)
【m】19
3
【六角】36
24
オープン
¥
14,730
¥
16,203
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください