八幡ねじ
六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径d
ピッチ
二面幅S(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59187077
2
1ケース(320000本)
2
0.4
【六角】4
【m】1.6
オープン
¥
368,130
¥
404,943
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187086
2.6
1ケース(160000本)
2.6
0.45
【六角】5
【m】2
オープン
¥
145,270
¥
159,797
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187095
3
1ケース(100000本)
3
0.5
【六角】5.5
【m】2.4
オープン
¥
84,210
¥
92,631
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187111
4
1ケース(40000本)
4
0.7
【六角】7
【m】3.2
オープン
¥
44,210
¥
48,631
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187120
5
1ケース(30000本)
5
0.8
【六角】8
【m】4
オープン
¥
41,570
¥
45,727
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187129
6
1ケース(15000本)
6
1
【六角】10
【m】5
オープン
¥
27,890
¥
30,679
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187138
8
1ケース(6000本)
8
1.25
【六角】13
【m】6.5
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187147
10
1ケース(3000本)
10
1.5
【六角】17
【m】8
オープン
¥
15,530
¥
17,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187156
12
1ケース(2000本)
12
1.75
【六角】19
【m】10
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187165
14
1ケース(1300本)
14
2
【六角】22
【m】11
オープン
¥
19,530
¥
21,483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187181
16
1ケース(1000本)
16
2
【六角】24
【m】13
オープン
¥
14,470
¥
15,917
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187190
18
1ケース(700本)
18
2.5
【六角】27
【m】15
オープン
¥
19,870
¥
21,857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187199
20
1ケース(500本)
20
2.5
【六角】30
【m】16
オープン
¥
13,840
¥
15,224
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187208
22
1ケース(400本)
22
2.5
【六角】32
【m】18
オープン
¥
14,270
¥
15,697
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187217
24
1ケース(250本)
24
3
【六角】36
【m】19
オープン
¥
13,100
¥
14,410
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください