八幡ねじ
六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
材質
鉄
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59187391
M6
1ケース(15000本)
【m】5
1
【六角】10
6
オープン
¥
57,790
¥
63,569
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187400
M8
1ケース(6000本)
【m】6.5
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
30,970
¥
34,067
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187409
M10
1ケース(3000本)
【m】8
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
21,600
¥
23,760
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187418
M12
1ケース(2000本)
【m】10
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
20,660
¥
22,726
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187427
M14
1ケース(1300本)
【m】11
2
【六角】22
14
オープン
¥
24,870
¥
27,357
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187436
M16
1ケース(1000本)
【m】13
2
【六角】24
16
オープン
¥
19,710
¥
21,681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187445
M20
1ケース(500本)
【m】16
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
19,510
¥
21,461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187461
M22
1ケース(400本)
【m】18
2.5
【六角】32
22
オープン
¥
19,060
¥
20,966
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187470
M24
1ケース(300本)
【m】19
3
【六角】36
24
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187479
30
1ケース(140本)
【m】24
3.5
【六角】46
30
オープン
¥
33,390
¥
36,729
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187488
36
1ケース(80本)
【m】29
4
【六角】55
36
オープン
¥
35,300
¥
38,830
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください