八幡ねじ
六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質
SUS304系
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59188651
3
1ケース(84000本)
【m】2.4
0.5
【六角】5.5
3
オープン
¥
205,110
¥
225,621
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188660
4
1ケース(42000本)
【m】3.2
0.7
【六角】7
4
オープン
¥
109,740
¥
120,714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188669
5
1ケース(30000本)
【m】4
0.8
【六角】8
5
オープン
¥
106,760
¥
117,436
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188678
6
1ケース(12000本)
【m】5
1
【六角】10
6
オープン
¥
63,930
¥
70,323
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188687
8
1ケース(6000本)
【m】6.5
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
68,160
¥
74,976
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188696
10
1ケース(3000本)
【m】8
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
76,070
¥
83,677
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188705
12
1ケース(2000本)
【m】10
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
89,660
¥
98,626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188721
14
1ケース(1500本)
【m】11
2
【六角】22
14
オープン
¥
109,560
¥
120,516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188730
16
1ケース(1000本)
【m】13
2
【六角】24
16
オープン
¥
57,530
¥
63,283
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188739
20
1ケース(500本)
【m】16
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
57,610
¥
63,371
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください