八幡ねじ
六角ナット 1種(鉄/三価黒) ケース販売
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価黒色クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59187497
3
1ケース(50000本)
【m】2.4
0.5
【六角】5.5
3
オープン
¥
52,830
¥
58,113
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187506
4
1ケース(25000本)
【m】3.2
0.7
【六角】7
4
オープン
¥
39,100
¥
43,010
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187515
5
1ケース(15000本)
【m】4
0.8
【六角】8
5
オープン
¥
31,060
¥
34,166
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187531
6
1ケース(15000本)
【m】5
1
【六角】10
6
オープン
¥
48,990
¥
53,889
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187540
8
1ケース(6000本)
【m】6.5
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
30,630
¥
33,693
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187549
10
1ケース(3000本)
【m】8
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
32,510
¥
35,761
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187558
12
1ケース(2000本)
【m】10
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
31,790
¥
34,969
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187567
16
1ケース(1000本)
【m】13
2
【六角】24
16
オープン
¥
25,490
¥
28,039
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187576
20
1ケース(500本)
【m】16
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
31,590
¥
34,749
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください