八幡ねじ
六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59187987
2.6
1ケース(160000本)
【m】2
0.45
【六角】5
2.6
オープン
¥
155,800
¥
171,380
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187996
3
1ケース(80000本)
【m】2.4
0.5
【六角】5.5
3
オープン
¥
74,600
¥
82,060
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188005
4
1ケース(40000本)
【m】3.2
0.7
【六角】7
4
オープン
¥
53,390
¥
58,729
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188021
5
1ケース(30000本)
【m】4
0.8
【六角】8
5
オープン
¥
49,860
¥
54,846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188030
6
1ケース(15000本)
【m】5
1
【六角】10
6
オープン
¥
34,160
¥
37,576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188039
8
1ケース(6000本)
【m】6.5
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
27,510
¥
30,261
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188048
10
1ケース(3000本)
【m】8
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
25,060
¥
27,566
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188057
12
1ケース(2000本)
【m】10
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
23,310
¥
25,641
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188066
16
1ケース(1000本)
【m】13
2
【六角】24
16
オープン
¥
22,370
¥
24,607
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188075
20
1ケース(500本)
【m】16
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
21,310
¥
23,441
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください