八幡ねじ
六角ナット 2種(鉄/三価黒) ケース販売
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59187960
3
1ケース(100000本)
【m】2.4
0.5
【六角】5.5
3
オープン
¥
117,860
¥
129,646
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187969
4
1ケース(50000本)
【m】3.2
0.7
【六角】7
4
オープン
¥
149,260
¥
164,186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187978
6
1ケース(15000本)
【m】5
1
【六角】10
6
オープン
¥
104,930
¥
115,423
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください