六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売

六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売 - 八幡ねじ六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売 - 八幡ねじ

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質
全7種類を絞り込む
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5918789031ケース(100000本)【m】2.40.5【六角】5.53
オープン
116,360
127,996(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918789941ケース(40000本)【m】3.20.7【六角】74
オープン
35,710
39,281(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918790851ケース(30000本)【m】40.8【六角】85
オープン
18,670
20,537(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918791761ケース(15000本)【m】51【六角】106
オープン
30,630
33,693(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918792681ケース(6000本)【m】6.51.25【六角】138
オープン
34,570
38,027(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187935101ケース(3000本)【m】81.5【六角】1710
オープン
21,140
23,254(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187951121ケース(2000本)【m】101.75【六角】1912
オープン
36,430
40,073(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする