八幡ねじ
六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59187759
3
1ケース(100000本)
【m】2.4
0.5
【六角】5.5
3
オープン
¥
63,170
¥
69,487
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187768
4
1ケース(50000本)
【m】3.2
0.7
【六角】7
4
オープン
¥
76,700
¥
84,370
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187777
5
1ケース(30000本)
【m】4
0.8
【六角】8
5
オープン
¥
50,360
¥
55,396
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187786
6
1ケース(15000本)
【m】5
1
【六角】10
6
オープン
¥
26,790
¥
29,469
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187795
8
1ケース(6000本)
【m】6.5
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
30,140
¥
33,154
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187811
10
1ケース(3000本)
【m】8
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
28,490
¥
31,339
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187820
12
1ケース(2000本)
【m】10
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
26,030
¥
28,633
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187829
16
1ケース(1000本)
【m】13
2
【六角】24
16
オープン
¥
27,690
¥
30,459
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187838
18
1ケース(750本)
【m】15
2.5
【六角】27
18
オープン
¥
47,370
¥
52,107
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187847
20
1ケース(500本)
【m】16
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
29,360
¥
32,296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187856
22
1ケース(400本)
【m】18
2.5
【六角】32
22
オープン
¥
29,690
¥
32,659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187865
24
1ケース(300本)
【m】19
3
【六角】36
24
オープン
¥
18,830
¥
20,713
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59187881
30
1ケース(144本)
【m】24
3.5
【六角】46
30
オープン
¥
44,330
¥
48,763
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください