八幡ねじ
六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途
調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59188091
3
1ケース(150000本)
【m】1.8
0.5
【六角】5.5
3
オープン
¥
153,390
¥
168,729
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188100
4
1ケース(70000本)
【m】2.4
0.7
【六角】7
4
オープン
¥
112,900
¥
124,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188109
5
1ケース(40000本)
【m】3.2
0.8
【六角】8
5
オープン
¥
53,540
¥
58,894
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188118
6
1ケース(20000本)
【m】3.6
1
【六角】10
6
オープン
¥
37,600
¥
41,360
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188127
8
1ケース(8000本)
【m】5
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
29,410
¥
32,351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188136
10
1ケース(4000本)
【m】6
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
31,470
¥
34,617
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188145
12
1ケース(3000本)
【m】7
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
32,600
¥
35,860
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188161
14
1ケース(2000本)
【m】8
2
【六角】22
14
オープン
¥
36,670
¥
40,337
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188170
16
1ケース(1100本)
【m】10
2
【六角】24
16
オープン
¥
26,460
¥
29,106
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188179
18
1ケース(1140本)
【m】11
2.5
【六角】27
18
オープン
¥
69,710
¥
76,681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188188
20
1ケース(700本)
【m】12
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
31,500
¥
34,650
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188197
22
1ケース(700本)
【m】13
2.5
【六角】32
22
オープン
¥
50,570
¥
55,627
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188206
24
1ケース(400本)
【m】14
3
【六角】36
24
オープン
¥
33,960
¥
37,356
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188215
27
1ケース(300本)
【m】16
3
【六角】41
27
オープン
¥
56,210
¥
61,831
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188231
30
1ケース(200本)
【m】18
3.5
【六角】46
30
オープン
¥
41,270
¥
45,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188240
33
1ケース(160本)
【m】20
3.5
【六角】50
33
オープン
¥
27,260
¥
29,986
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188249
36
1ケース(120本)
【m】21
4
【六角】55
36
オープン
¥
40,270
¥
44,297
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください