曜日別特売

六角ナット 3種(鉄/三価黒) ケース販売

六角ナット 3種(鉄/三価黒) ケース販売 - 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/三価黒) ケース販売 - 八幡ねじ

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5918847731ケース(150000本)【m】1.80.5【六角】5.53
オープン
102,640
112,904(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918848641ケース(70000本)【m】2.40.7【六角】74
オープン
78,690
86,559(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918849551ケース(40000本)【m】3.20.8【六角】85
オープン
74,900
82,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918851161ケース(20000本)【m】3.61【六角】106
オープン
57,300
63,030(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918852081ケース(8000本)【m】51.25【六角】138
オープン
112,890
124,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188529101ケース(4000本)【m】61.5【六角】1710
オープン
57,800
63,580(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする