八幡ねじ
六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59188538
3
1ケース(150000本)
【m】1.8
0.5
【六角】5.5
3
オープン
¥
146,340
¥
160,974
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188547
4
1ケース(70000本)
【m】2.4
0.7
【六角】7
4
オープン
¥
95,140
¥
104,654
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188556
5
1ケース(40000本)
【m】3.2
0.8
【六角】8
5
オープン
¥
67,230
¥
73,953
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188565
6
1ケース(20000本)
【m】3.6
1
【六角】10
6
オープン
¥
39,790
¥
43,769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188581
8
1ケース(8000本)
【m】5
1.25
【六角】13
8
オープン
¥
32,310
¥
35,541
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188590
10
1ケース(4000本)
【m】6
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
31,830
¥
35,013
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188599
12
1ケース(3000本)
【m】7
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
34,370
¥
37,807
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188608
14
1ケース(2000本)
【m】8
2
【六角】22
14
オープン
¥
60,540
¥
66,594
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188617
16
1ケース(1100本)
【m】10
2
【六角】24
16
オープン
¥
28,960
¥
31,856
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188626
20
1ケース(700本)
【m】12
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
34,200
¥
37,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188635
24
1ケース(400本)
【m】14
3
【六角】36
24
オープン
¥
38,640
¥
42,504
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください