曜日別特売

六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売

六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売 - 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売 - 八幡ねじ

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
全15種類を絞り込む
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5918825831ケース(150000本)【m】1.80.5【六角】5.53
オープン
140,140
154,154(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918826741ケース(70000本)【m】2.40.7【六角】74
オープン
82,640
90,904(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918827651ケース(40000本)【m】3.20.8【六角】85
オープン
59,790
65,769(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918828561ケース(20000本)【m】3.61【六角】106
オープン
40,500
44,550(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918830181ケース(8000本)【m】51.25【六角】138
オープン
34,390
37,829(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188310101ケース(4000本)【m】61.5【六角】1710
オープン
31,600
34,760(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188319121ケース(3000本)【m】71.75【六角】1912
オープン
36,390
40,029(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188328141ケース(2000本)【m】82【六角】2214
オープン
51,810
56,991(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188337161ケース(1300本)【m】102【六角】2416
オープン
32,770
36,047(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188346181ケース(1000本)【m】112.5【六角】2718
オープン
72,270
79,497(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188355201ケース(700本)【m】122.5【六角】3020
オープン
35,870
39,457(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188371221ケース(500本)【m】132.5【六角】3222
オープン
33,170
36,487(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188380241ケース(400本)【m】143【六角】3624
オープン
37,010
40,711(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188389301ケース(200本)【m】183.5【六角】4630
オープン
48,090
52,899(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188398361ケース(120本)【m】214【六角】5536
オープン
51,330
56,463(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする