八幡ねじ
六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
材質
鉄
表面処理
ドブ
全7種類を絞り込む
ピッチ
選択してください
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
二面幅S(mm)
選択してください
【六角】17
【六角】19
【六角】24
【六角】30
【六角】32
【六角】36
【六角】46
呼び径d
選択してください
10
12
16
20
22
24
30
内容量
選択してください
1ケース(200本)
1ケース(400本)
1ケース(500本)
1ケース(700本)
1ケース(1250本)
1ケース(2500本)
1ケース(4000本)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59188407
10
1ケース(4000本)
【m】6
1.5
【六角】17
10
オープン
¥
41,040
¥
45,144
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188416
12
1ケース(2500本)
【m】7
1.75
【六角】19
12
オープン
¥
30,770
¥
33,847
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188425
16
1ケース(1250本)
【m】10
2
【六角】24
16
オープン
¥
29,330
¥
32,263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188441
20
1ケース(700本)
【m】12
2.5
【六角】30
20
オープン
¥
31,110
¥
34,221
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188450
22
1ケース(500本)
【m】13
2.5
【六角】32
22
オープン
¥
43,390
¥
47,729
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188459
24
1ケース(400本)
【m】14
3
【六角】36
24
オープン
¥
32,210
¥
35,431
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59188468
30
1ケース(200本)
【m】18
3.5
【六角】46
30
オープン
¥
63,590
¥
69,949
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください