八幡ねじ
ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売
一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質
SUS304系
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59191155
3X7X0.5
1ケース(300000本)
3
3.2
7
0.5
オープン
¥
140,990
¥
155,089
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191171
4X9X0.8
1ケース(100000本)
4
4.3
9
0.8
オープン
¥
99,630
¥
109,593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191180
5X10X1.0
1ケース(70000本)
5
5.3
10
1
オープン
¥
94,740
¥
104,214
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191189
6X12.5X1.6
1ケース(30000本)
6
6.4
12.5
1.6
オープン
¥
80,640
¥
88,704
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191198
8X17X1.6
1ケース(15000本)
8
8.4
17
1.6
オープン
¥
68,240
¥
75,064
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191207
10X21X2.0
1ケース(8000本)
10
10.5
21
2
オープン
¥
67,610
¥
74,371
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191216
12X24X2.5
1ケース(5000本)
12
13
24
2.5
オープン
¥
72,840
¥
80,124
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191225
14X28X2.5
1ケース(3000本)
14
15
28
2.5
オープン
¥
67,670
¥
74,437
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191241
16X30X3.0
1ケース(2500本)
16
17
30
3
オープン
¥
75,000
¥
82,500
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191250
20X37X3.0
1ケース(1500本)
20
21
37
3
オープン
¥
70,540
¥
77,594
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください