八幡ねじ
JIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
材質
鉄
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59190839
8X18X1.6
1ケース(10000本)
8
18
1.6
8.4
オープン
¥
23,110
¥
25,421
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190848
10X22X1.6
1ケース(6000本)
10
22
1.6
10.5
オープン
¥
18,370
¥
20,207
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190857
12X26X2.3
1ケース(3000本)
12
26
2.3
13
オープン
¥
16,670
¥
18,337
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190866
14X30X2.6
1ケース(2000本)
14
30
2.6
15
オープン
¥
16,190
¥
17,809
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190875
16X32X2.6
1ケース(1800本)
16
32
2.6
17
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190891
20X40X3.2
1ケース(1000本)
20
40
3.2
21
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190900
22X44X3.2
1ケース(800本)
22
44
3.2
23
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190909
24X48X4.0
1ケース(500本)
24
48
4
25
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください