八幡ねじ
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59190437
3X8X0.5
1ケース(150000本)
3
8
0.5
3.2
オープン
¥
22,840
¥
25,124
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190446
4X10X0.8
1ケース(72000本)
4
10
0.8
4.3
オープン
¥
22,340
¥
24,574
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190455
5X12X0.8
1ケース(48000本)
5
12
0.8
5.3
オープン
¥
21,110
¥
23,221
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190471
6X13X1.0
1ケース(33000本)
6
13
1
6.4
オープン
¥
20,100
¥
22,110
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190480
8X18X1.6
1ケース(10800本)
8
18
1.6
8.4
オープン
¥
18,590
¥
20,449
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190489
10X22X1.6
1ケース(7200本)
10
22
1.6
10.5
オープン
¥
18,830
¥
20,713
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190498
12X26X2.3
1ケース(3600本)
12
26
2.3
13
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190507
14X30X2.6
1ケース(2400本)
14
30
2.6
15
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190516
16X32X2.6
1ケース(2100本)
16
32
2.6
17
オープン
¥
17,640
¥
19,404
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190525
18X36X2.6
1ケース(1500本)
18
36
2.6
19
オープン
¥
14,790
¥
16,269
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190541
20X40X3.2
1ケース(900本)
20
40
3.2
21
オープン
¥
14,290
¥
15,719
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190550
22X44X3.2
1ケース(840本)
22
44
3.2
23
オープン
¥
16,590
¥
18,249
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190559
24X48X4.0
1ケース(540本)
24
48
4
25
オープン
¥
19,030
¥
20,933
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190568
27X52X4.0
1ケース(700本)
27
52
4
28
オープン
¥
21,710
¥
23,881
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190577
30X58X4.5
1ケース(500本)
30
58
4.5
31
オープン
¥
25,730
¥
28,303
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190586
33X62X4.5
1ケース(500本)
33
62
4.5
34
オープン
¥
24,530
¥
26,983
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190595
36X68X5.0
1ケース(300本)
36
68
5
37
オープン
¥
21,560
¥
23,716
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190611
39X72X5.0
1ケース(300本)
39
72
5
40
オープン
¥
27,990
¥
30,789
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190620
42X78X6.0
1ケース(160本)
42
78
6
43
オープン
¥
22,140
¥
24,354
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190629
45X82X6.0
1ケース(150本)
45
82
6
46
オープン
¥
31,010
¥
34,111
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190638
48X88X6.0
1ケース(120本)
48
88
6
50
オープン
¥
22,030
¥
24,233
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59190647
52X95X6.0
1ケース(100本)
52
95
6
54
オープン
¥
30,370
¥
33,407
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください