八幡ねじ
ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
材質
鉄
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59189728
6X12.5X1.6
1ケース(20000本)
6
6.4
12.5
1.6
オープン
¥
46,590
¥
51,249
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189737
8X17X1.6
1ケース(10000本)
8
8.4
17
1.6
オープン
¥
19,730
¥
21,703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189746
10X21X2.0
1ケース(5000本)
10
10.5
21
2
オープン
¥
16,270
¥
17,897
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189755
12X24X2.3
1ケース(4000本)
12
13
24
2.3
オープン
¥
16,610
¥
18,271
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189771
16X30X3.2
1ケース(2000本)
16
17
30
3.2
オープン
¥
16,610
¥
18,271
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189780
20X37X3.2
1ケース(1200本)
20
21
37
3.2
オープン
¥
15,040
¥
16,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189789
22X39X3.2
1ケース(1100本)
22
23
39
3.2
オープン
¥
16,160
¥
17,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189798
24X44X4.5
1ケース(600本)
24
25
44
4.5
オープン
¥
15,110
¥
16,621
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください