八幡ねじ
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59190997
2X6X0.4
1ケース(360000本)
2
6
0.4
2.2
オープン
¥
52,110
¥
57,321
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191006
2.6X7.5X0.5
1ケース(180000本)
2.6
7.5
0.5
2.8
オープン
¥
31,470
¥
34,617
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191015
3X8X0.5
1ケース(150000本)
3
8
0.5
3.2
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191031
4X10X0.8
1ケース(72000本)
4
10
0.8
4.3
オープン
¥
27,890
¥
30,679
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191040
5X12X0.8
1ケース(48000本)
5
12
0.8
5.3
オープン
¥
25,630
¥
28,193
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191049
6X13X1.0
1ケース(33000本)
6
13
1
6.4
オープン
¥
24,760
¥
27,236
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191058
8X18X1.6
1ケース(10800本)
8
18
1.6
8.4
オープン
¥
22,030
¥
24,233
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191067
10X22X1.6
1ケース(7200本)
10
22
1.6
10.5
オープン
¥
24,540
¥
26,994
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191076
12X26X2.3
1ケース(3600本)
12
26
2.3
13
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191085
14X30X2.6
1ケース(2400本)
14
30
2.6
15
オープン
¥
21,690
¥
23,859
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191101
16X32X2.6
1ケース(2100本)
16
32
2.6
17
オープン
¥
20,840
¥
22,924
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191110
20X40X3.2
1ケース(900本)
20
40
3.2
21
オープン
¥
16,930
¥
18,623
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191119
22X44X3.2
1ケース(840本)
22
44
3.2
23
オープン
¥
20,490
¥
22,539
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191128
24X48X4.0
1ケース(540本)
24
48
4
25
オープン
¥
19,040
¥
20,944
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191137
27X52X4.0
1ケース(800本)
27
52
4
28
オープン
¥
41,660
¥
45,826
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191146
30X58X4.5
1ケース(500本)
30
58
4.5
31
オープン
¥
32,870
¥
36,157
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください