八幡ねじ
ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59189466
3X7X0.5
1ケース(240000本)
3
7
0.5
3.2
オープン
¥
29,790
¥
32,769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189475
4X9X0.8
1ケース(90000本)
4
9
0.8
4.3
オープン
¥
25,390
¥
27,929
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189491
5X10X1.0
1ケース(60000本)
5
10
1
5.3
オープン
¥
24,490
¥
26,939
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189500
6X12.5X1.6
1ケース(24000本)
6
12.5
1.6
6.4
オープン
¥
23,060
¥
25,366
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189509
8X17X1.6
1ケース(12000本)
8
17
1.6
8.4
オープン
¥
18,030
¥
19,833
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189518
10X21X2.0
1ケース(6000本)
10
21
2
10.5
オープン
¥
17,030
¥
18,733
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189527
12X24X2.5
1ケース(3600本)
12
24
2.5
13
オープン
¥
16,830
¥
18,513
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189536
14X28X2.5
1ケース(2400本)
14
28
2.5
15
オープン
¥
15,230
¥
16,753
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189545
16X30X3.0
1ケース(2100本)
16
30
3
17
オープン
¥
18,610
¥
20,471
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189561
20X37X3.0
1ケース(1200本)
20
37
3
21
オープン
¥
15,270
¥
16,797
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189570
22X39X3.0
1ケース(1200本)
22
39
3
23
オープン
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189579
24X44X4.0
1ケース(600本)
24
44
4
25
オープン
¥
16,210
¥
17,831
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59189588
30X56X4.0
1ケース(600本)
30
56
4
31
オープン
¥
28,630
¥
31,493
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください