曜日別特売

テーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売

テーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売 - 八幡ねじテーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売 - 八幡ねじ

テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。

用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外形寸法D(mm)
テーパー
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591899116X5°(1/4)1ケース(2300本)622【薄部】2.57
オープン
39,900
43,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
591899208X5°(5/16)1ケース(2300本)822【薄部】2.59
オープン
28,500
31,350(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918992910X5°(3/8)1ケース(2300本)1022【薄部】2.511
オープン
27,110
29,821(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918993810X8°(3/8)1ケース(2500本)1022【薄部】211
オープン
76,170
83,787(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918994712X5°(1/2)1ケース(1500本)1225【薄部】214
オープン
18,870
20,757(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918995612X8°(1/2)1ケース(2000本)1225【薄部】2.514
オープン
80,490
88,539(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918996514X5°1ケース(800本)1431【薄部】315.5
オープン
19,390
21,329(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918998116X5°(5/8)1ケース(800本)1631【薄部】317.5
オープン
17,600
19,360(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918999016X8°(5/8)1ケース(1000本)1631【薄部】2.517.5
オープン
50,760
55,836(税込)
6日以内出荷
返品不可
5918999918X5°1ケース(500本)1839【薄部】2.519.5
オープン
20,560
22,616(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919000820X5°(3/4)1ケース(500本)2039【薄部】2.522
オープン
17,470
19,217(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919001720X8°(3/4)1ケース(700本)2039【薄部】2.522
オープン
57,900
63,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919002622X5°(7/8)1ケース(400本)2243【薄部】224
オープン
24,060
26,466(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919003522X8°(7/8)1ケース(500本)2243【薄部】224
オープン
52,400
57,640(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919005124X5°1ケース(300本)2448【薄部】2.526
オープン
24,810
27,291(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919006024X8°1ケース(400本)2448【薄部】2.526
オープン
88,730
97,603(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919006927X5°(1")1ケース(300本)2750【薄部】2.528
オープン
27,860
30,646(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919007830X5°1ケース(200本)3058【薄部】432
オープン
29,460
32,406(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919008736X5°1ケース(120本)3668【薄部】438
オープン
41,540
45,694(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする