曜日別特売

ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売

ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売 - 八幡ねじばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売 - 八幡ねじ

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5919168861ケース(12500本)612.21.56.12.7
オープン
53,560
58,916(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919169781ケース(7500本)815.428.23.2
オープン
16,470
18,117(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191706101ケース(4500本)1018.42.510.23.7
オープン
16,370
18,007(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191715121ケース(2750本)1221.5312.24.2
オープン
16,460
18,106(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191731141ケース(1750本)1424.53.514.24.7
オープン
16,960
18,656(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191740161ケース(1250本)1628416.25.2
オープン
15,090
16,599(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191749201ケース(700本)2033.85.120.26.1
オープン
15,610
17,171(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191758221ケース(500本)2237.75.622.56.8
オープン
17,510
19,261(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191767241ケース(400本)2440.35.924.57.1
オープン
13,960
15,356(税込)
6日以内出荷
返品不可
591920902025/03/081ケース(5000本)3/817.82.49.83.6
オープン
23,560
25,916(税込)
6日以内出荷
返品不可
591920992025/01/021ケース(2500本)1/222.73.2134.4
オープン
25,340
27,874(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする