曜日別特売

ばね座金2号(ステンレス) ケース販売

ばね座金2号(ステンレス) ケース販売 - 八幡ねじばね座金2号(ステンレス) ケース販売 - 八幡ねじ

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
全10種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5919210831ケース(150000本)35.90.73.11.1
オープン
58,930
64,823(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919211741ケース(70000本)47.614.11.4
オープン
47,240
51,964(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919212651ケース(35000本)59.21.35.11.7
オープン
40,070
44,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919213561ケース(15000本)612.21.56.12.7
オープン
30,430
33,473(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919215181ケース(7500本)815.428.23.2
オープン
27,200
29,920(税込)
6日以内出荷
返品不可
59192160101ケース(4500本)1018.42.510.23.7
オープン
28,090
30,899(税込)
6日以内出荷
返品不可
59192169121ケース(2750本)1221.5312.24.2
オープン
27,810
30,591(税込)
6日以内出荷
返品不可
59192178141ケース(1750本)1424.53.514.24.7
オープン
30,130
33,143(税込)
6日以内出荷
返品不可
59192187161ケース(1250本)1628416.25.2
オープン
27,730
30,503(税込)
6日以内出荷
返品不可
59192196201ケース(700本)2033.85.120.26.1
オープン
30,530
33,583(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする