八幡ねじ
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
線幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59191505
2
1ケース(140000本)
2
4.4
0.5
2.1
0.9
オープン
¥
82,900
¥
91,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191521
2.6
1ケース(200000本)
2.6
5.1
0.6
2.7
1
オープン
¥
25,570
¥
28,127
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191530
3
1ケース(150000本)
3
5.9
0.7
3.1
1.1
オープン
¥
38,910
¥
42,801
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191539
3.5
1ケース(100000本)
3.5
6.6
0.8
3.6
1.2
オープン
¥
50,000
¥
55,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191548
4
1ケース(70000本)
4
7.6
1
4.1
1.4
オープン
¥
23,430
¥
25,773
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191557
5
1ケース(35000本)
5
9.2
1.3
5.1
1.7
オープン
¥
19,670
¥
21,637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191566
6
1ケース(15000本)
6
12.2
1.5
6.1
2.7
オープン
¥
15,090
¥
16,599
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191575
8
1ケース(7500本)
8
15.4
2
8.2
3.2
オープン
¥
10,710
¥
11,781
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191591
10
1ケース(4500本)
10
18.4
2.5
10.2
3.7
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191600
12
1ケース(2750本)
12
21.5
3
12.2
4.2
オープン
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191609
14
1ケース(1750本)
14
24.5
3.5
14.2
4.7
オープン
¥
13,730
¥
15,103
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191618
16
1ケース(1250本)
16
28
4
16.2
5.2
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191627
18
1ケース(1000本)
18
31
4.6
18.2
5.7
オープン
¥
15,140
¥
16,654
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191636
20
1ケース(700本)
20
33.8
5.1
20.2
6.1
オープン
¥
12,060
¥
13,266
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191645
22
1ケース(500本)
22
37.7
5.6
22.5
6.8
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191661
24
1ケース(400本)
24
40.3
5.9
24.5
7.1
オープン
¥
14,200
¥
15,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191670
27
1ケース(300本)
27
45.3
6.8
27.5
7.9
オープン
¥
24,260
¥
26,686
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191679
30
1ケース(225本)
30
49.9
7.5
30.5
8.7
オープン
¥
18,360
¥
20,196
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59192038
2025/01/04
1ケース(15000本)
1/4
12.8
1.6
6.5
2.8
オープン
¥
17,430
¥
19,173
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59192047
2025/03/08
1ケース(5000本)
3/8
17.8
2.4
9.8
3.6
オープン
¥
14,460
¥
15,906
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59192056
2025/01/02
1ケース(2500本)
1/2
22.7
3.2
13
4.4
オープン
¥
15,560
¥
17,116
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59192065
2025/03/04
1ケース(750本)
3/4
32.7
4.8
19.5
5.9
オープン
¥
15,870
¥
17,457
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59192081
1"
1ケース(350本)
1"
42.8
6.4
26
7.5
オープン
¥
14,990
¥
16,489
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください