曜日別特売

ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売

ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 - 八幡ねじばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 - 八幡ねじ

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5919125921ケース(300000本)22.14.40.50.9
オープン
77,830
85,613(税込)
6日以内出荷
返品不可
591912682.61ケース(200000本)2.62.75.10.61
オープン
31,590
34,749(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919127731ケース(150000本)33.15.90.71.1
オープン
37,230
40,953(税込)
6日以内出荷
返品不可
591912863.51ケース(150000本)3.53.66.60.81.2
オープン
42,010
46,211(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919129541ケース(70000本)44.17.611.4
オープン
20,930
23,023(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919131151ケース(35000本)55.19.21.31.7
オープン
18,100
19,910(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919132061ケース(15000本)66.112.21.52.7
オープン
13,800
15,180(税込)
6日以内出荷
返品不可
5919132981ケース(7500本)88.215.423.2
オープン
9,140
10,054(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191338101ケース(4500本)1010.218.42.53.7
オープン
9,230
10,153(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191347121ケース(2750本)1212.221.534.2
オープン
9,060
9,966(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191356141ケース(1750本)1414.224.53.54.7
オープン
9,210
10,131(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191365161ケース(1250本)1616.22845.2
オープン
8,800
9,680(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191381181ケース(1000本)1818.2314.65.7
オープン
10,030
11,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191390201ケース(700本)2020.233.85.16.1
オープン
9,360
10,296(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191399221ケース(500本)2222.537.75.66.8
オープン
9,840
10,824(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191408241ケース(400本)2424.540.35.97.1
オープン
9,370
10,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191417271ケース(300本)2727.545.36.87.9
オープン
11,960
13,156(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191426301ケース(200本)3030.549.97.58.7
オープン
11,860
13,046(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191435331ケース(200本)3333.554.78.29.5
オープン
20,830
22,913(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191451361ケース(250本)3636.559.1910.2
オープン
28,360
31,196(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191460391ケース(100本)3939.563.19.510.7
オープン
12,910
14,201(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191469421ケース(120本)4242.566.5910.2
オープン
17,360
19,096(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191478451ケース(100本)4545.569.5910.2
オープン
29,660
32,626(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191487481ケース(75本)4848.573910.2
オープン
21,160
23,276(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191496521ケース(75本)5252.577.5910.2
オープン
22,110
24,321(税込)
6日以内出荷
返品不可
591919682025/01/041ケース(15000本)1/46.512.81.62.8
オープン
11,200
12,320(税込)
6日以内出荷
返品不可
591919772025/03/081ケース(5000本)3/89.817.82.43.6
オープン
15,040
16,544(税込)
6日以内出荷
返品不可
591919862025/01/021ケース(2500本)1/21322.73.24.4
オープン
13,070
14,377(税込)
6日以内出荷
返品不可
591919952025/03/041ケース(750本)3/419.532.74.85.9
オープン
9,000
9,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
591920111"1ケース(350本)1"2642.86.47.5
オープン
17,630
19,393(税込)
6日以内出荷
返品不可
591920201"1/8 (29)1ケース(250本)1"1/829.347.97.18.3
オープン
21,670
23,837(税込)
6日以内出荷
返品不可
591920291"1/4 (32)1ケース(200本)1"1/432.552.77.99.1
オープン
23,910
26,301(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする