八幡ねじ
ばね座金2号(鉄/三価黒) ケース販売
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があり黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
線幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59191776
2
1ケース(500000本)
2
2.1
4.4
0.5
0.9
オープン
¥
171,060
¥
188,166
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191785
3
1ケース(150000本)
3
3.1
5.9
0.7
1.1
オープン
¥
83,740
¥
92,114
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191801
4
1ケース(75000本)
4
4.1
7.6
1
1.4
オープン
¥
46,240
¥
50,864
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191810
5
1ケース(40000本)
5
5.1
9.2
1.3
1.7
オープン
¥
41,890
¥
46,079
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191819
6
1ケース(15000本)
6
6.1
12.2
1.5
2.7
オープン
¥
26,810
¥
29,491
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191828
8
1ケース(7500本)
8
8.2
15.4
2
3.2
オープン
¥
22,310
¥
24,541
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191837
10
1ケース(4500本)
10
10.2
18.4
2.5
3.7
オープン
¥
22,090
¥
24,299
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191846
12
1ケース(2750本)
12
12.2
21.5
3
4.2
オープン
¥
21,200
¥
23,320
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191855
16
1ケース(1250本)
16
16.2
28
4
5.2
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください