八幡ねじ
ばね座金2号(鉄/三価クロメート) ケース販売
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
線幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59191871
3
1ケース(150000本)
3
3.1
5.9
0.7
1.1
オープン
¥
44,270
¥
48,697
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191880
4
1ケース(75000本)
4
4.1
7.6
1
1.4
オープン
¥
32,010
¥
35,211
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191889
5
1ケース(40000本)
5
5.1
9.2
1.3
1.7
オープン
¥
26,700
¥
29,370
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191898
6
1ケース(15000本)
6
6.1
12.2
1.5
2.7
オープン
¥
18,670
¥
20,537
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191907
8
1ケース(7500本)
8
8.2
15.4
2
3.2
オープン
¥
12,370
¥
13,607
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191916
10
1ケース(4500本)
10
10.2
18.4
2.5
3.7
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191925
12
1ケース(2750本)
12
12.2
21.5
3
4.2
オープン
¥
11,610
¥
12,771
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191941
14
1ケース(1750本)
14
14.2
24.5
3.5
4.7
オープン
¥
11,430
¥
12,573
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191950
16
1ケース(1250本)
16
16.2
28
4
5.2
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59191959
20
1ケース(700本)
20
20.2
33.8
5.1
6.1
オープン
¥
11,860
¥
13,046
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください