曜日別特売

ボンベ運搬台車

ボンベ運搬台車 - HARAX(ハラックス)ボンベ運搬台車 - HARAX(ハラックス)

アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。
酸素ボンベ(7000リットル)とアセチレンボンベ(7kg)の2本を積載でき、ホースの収納巻取り用フックも付いていますから、作業効率がアップします。
タイヤはノーパンタイヤを採用しています。
チェーンが2箇所ありますから安全です。

用途酸素ボンベ(7000リットル)1本とアセチレンボンベ(7kg)1本、計2本の運搬台車です。仕様完成品トラスコ品番698-3935材質本体:アルミ合金タイプホース収納巻取り用フック付きタイヤタイプ使用タイヤ:TR-13×3NDX(ノーパンクタイヤ)適合容器酸素ボンベ 7000リットル、アセチレンボンベ 7kg内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59167626TB-707
78,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする