HARAX(ハラックス)
アルミ製段付き踏台
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。
椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途
特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。
仕様
座面付(高さ調節、回転式)
トラスコ品番
706-5911
材質
アルミ製
質量(kg)
7
段数
3
天板高さ(m)
750
踏ざん間隔(mm)
250
座面高さ(mm)
850~950
最大使用荷重(kg)
100
設置寸法(mm)
△900
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59167696
FL-75-3WK
¥
58,200
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません