HARAX(ハラックス)
アルミリヤカー
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています
前後のフレームは取り外し可能な差し込み式です
OD色の塗装をしています
用途
重量物の運搬リヤカーです
仕様
組立式
トラスコ品番
698-9357
材質
本体:アルミ合金
長さ(mm)
2230
幅(mm)
1170
高さ(mm)
810
均等荷重(kg)
350
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
塗装色
OD
タイヤタイプ
26×2-1/2エアー入りタイヤ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59167590
BS-3000T-OD
¥
195,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません