HARAX(ハラックス)
アルミ台車
荷台が低く荷物の積みおろしを楽におこなえ、安定し走行できます。
ハンドルが折り畳みできますからコンパクトに収納できます。
OD色の塗装がしてあります。
用途
コンパクトに収納できますからアウトドアやレジャーに最適です。
仕様
組立式
トラスコ品番
698-9906
材質
本体:アルミ合金
長さ(mm)
1388
幅(mm)
558
均等荷重(kg)
60
荷台寸法(長さ)(mm)
525
荷台寸法(幅)(mm)
380
ハンドル高さ(mm)
331・554・731
塗装色
OD
タイヤタイプ
2.50エアー入りタイヤ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59167617
BS-604-25T-OD
¥
41,400
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません