ゼピール
電気ストーブ 900W 自動首振り
遠赤コーティングヒーターで暖かい。
出力切替3段階(300/600/900W)
左右自動首振り機能。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
本体質量(kg)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
291×147×452
安全装置
温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ
電源コード(m)
約1.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59171458
ZDQ-09B-W
オープン
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください