人感センサー付きセラミックヒーター

人感センサー付きセラミックヒーター - ゼピール人感センサー付きセラミックヒーター - ゼピール人感センサー付きセラミックヒーター - ゼピール人感センサー付きセラミックヒーター - ゼピール人感センサー付きセラミックヒーター - ゼピール人感センサー付きセラミックヒーター - ゼピール人感センサー付きセラミックヒーター - ゼピール人感センサー付きセラミックヒーター - ゼピール

人感&温度センサー搭載のセラミックヒーター。
内蔵型センサーで見た目もスッキリ。
出力切替3段階(送風/700W/1200W)
切タイマー1/2/4時間)
チャイルドロック付き。

消費電力(W)1200安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ、8時間自動オフタイマー電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)約3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×145×377電源コード(m)約1.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59171467ZCT-12TMB-W1200268×145×377
オープン
8,980
9,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする