避難用フード”パラート5530”

避難用フード”パラート5530” - Drager避難用フード”パラート5530” - Drager避難用フード”パラート5530” - Drager

火災時に発生する各種有毒ガス、粉塵から15分以上呼吸、眼を保護します。
開封、取り出し、装着の3ステップで避難準備完了です。
ボンベを用いないため備蓄用として管理が容易です。

付属品ハードケーストラスコ品番855-9252材質ポリアミド6.6(ポリウレタンコーティング)寸法(mm)241×143×107使用時間(分)15内容量1個
注意
※酸素濃度が18%を下回る環境では使用できません。
※本製品は緊急時の避難用フードです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59169796R59435
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする