ハウスホールドジャパン
昭和のポリ袋 45L
昭和の時代、ゴミ袋は再生原料で作られていました。
再生原料100%使用(添加剤を除く)、エコマーク適合の環境に優しいごみ袋です。
たっぷり50枚入り。
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
材質
低密度ポリエチレン
入数(枚)
50
耐冷温度(℃)
マイナス30
縦(cm)
80
横(cm)
65
内容量
1冊(50枚)
注意
※必ず商品に記載されている注意事項をよくお読みになってご使用ください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59171686
GI54
45
0.03
50
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください