Half水切り袋 白半透明
ゴミ捨て時に水がたれにくい、ハーフ水切り袋です。
半分だけ穴をあけているので、穴がない側に袋を傾ければ水が垂れにくく、捨てる時のストレス軽減してくれます。
水切れを良くする為、少し大きめの穴(直径約2mm)になっています。
穴がある側を下に傾け水を切り、穴のない側を下に傾けて持ち上げることで水滴が垂れることを防げます。
この袋は焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。
材質高密度ポリエチレン
入数(枚)25
耐冷温度(℃)マイナス30
縦(cm)18
横(cm)27
マチ(cm)13
内容量1冊(25枚)
注意
※必ず商品に記載されている注意事項をよくお読みになってご使用ください。※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。