セーフティキャビネット
アース接続ができます。
2重の壁面構造は外部からの熱を効果的に遮断します。
扉が閉まっているときは右扉が左扉に重なるため隙間ができません。
ドアは3点止めの構造でしっかり閉まります。
キャビネット内で液体がこぼれても、深さ5cmのサンプにたまります。
排気口は逆火の侵入を防ぐ構造になっています。
両側面の排気口よりガス抜きができます。
用途
ラッカー、シンナー、塗料、洗油などの揮発性溶剤の保管に。
作業場の揮発性溶剤の整理、保管に。
トラスコ品番471-8119
材質スチール
容量15ガロン(約57L)
高さ(mm)1118
奥行(mm)457
容量(L)サンプ:約9.8
間口(mm)591
棚板数(枚)1
内寸奥行(mm)370
内寸幅(mm)508
ドアマニュアル
均等積載量(kg/段)159
内寸高さ(mm)1006
内容量1台
作業場の揮発性溶剤の整理、保管に。
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |