ワークシューズプラスハイカット Ⅱ

ワークシューズプラスハイカット Ⅱ - アトムワークスワークシューズプラスハイカット Ⅱ - アトムワークスワークシューズプラスハイカット Ⅱ - アトムワークス

ハイカット仕様のやわらかい履き心地のワークシューズ
ハイカット仕様なので土埃や草木から足首をしっかりガード。
丈が長いためズボンの裾が出にくい(丈 約20cm)。
フラットな靴底で地下足袋のような履き心地。
大型マジック採用で大きく開く履き口
クッション性抜群のインソール付き

用途ワークシューズ材質本体 : 合成ゴム・ポリエステル、靴底・補強 : 天然ゴム、その他 : ナイロン・アクリル・合成皮革全長(mm)約200ブラックカモフラ内容量1足
注意
※つま先とかかとのゴムコーティング部分は防水です。
※アッパー部分は防水仕様ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
適合サイズ(cm)
底面の幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59167416N704S32023.0~24.0約95
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
59167425N704M34024.5~25.5約98
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
59167441N704L35026.0~27.0約102
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
59167450N704LL39027.5~28.0約105
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする