SG Wonder zone
コイリングスタンド
フラワースタンド・鉢スタンドとして、お好きなお花や植物を入れてアレンジを楽しめます。インテリアのアクセントとしてもおしゃれ。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
アイアン・バイン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φcm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59192440
501-011
L
(約)20
(約)43
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
59192449
501-012
M
(約)17
(約)35
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
59192458
501-013
S
(約)14
(約)28
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください